| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3015121400 Herst.-Nr.: 4317784252935 EAN/GTIN: 4317784252935 |
| |
|
| | |
| Nietloch-Reibahle Ausführung: Mit Linksspirale, ca. 25°, und langem, konischem Anschnitt 1:10. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Korrigieren von zu kleinen und von versetzten Bohrungen. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Stahl < 1400 N/mm²: | bedingt geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Titan > 850 N/mm²: | bedingt geeignet | Alu < 8% Si: | geeignet | Alu > 8% Si: | geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | geeignet | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | geeignet | INOX austenitisch: | geeignet | Gesamtlänge: | 209 mm | MK: | 2 | Schneidenlänge: | 115 mm | Nenn-Ø k11: | 14 mm | kleiner Ø: | 9,8 mm | Anschnittlänge: | 42 mm | Zähnezahl: | 5 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, din 311, Werkzeug, FORMAT, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Reibwerkzeug, Nietloch, nicht, Kegelreibahle, lösbare, Reibahlen, 311, (nicht, Schneide), Handkegelreibahle, Kegelschälreibahle, DIN311, Reibahle, Schneide, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, Niet-Loch-Reibahle, 3015121400, 15121400 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,02* | € 33,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,32* | € 34,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,48* | € 35,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,10* | € 36,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 29,68* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|