Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 37-45mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015050170
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0120110120000
EAN/GTIN:
     4332163927174
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
325 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Größe:
12
Nenn-Ø d1:
37 mm
Schneidenlänge l2:
108 mm
Verstellbereich Ø:
37–45 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 4332163927174, 3015050170, 15050170
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 226,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,57*
€ 226,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 195,87*
€ 226,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 226,90*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 239,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.