| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3015050130 Herst.-Nr.: 0120110040000 EAN/GTIN: 4332163927099 |
| |
|
| | |
| Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 135 mm | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1400 N/mm²: | bedingt geeignet | Guss GG/GTS: | empfohlen | Guss GGG: | empfohlen | Alu < 8% Si: | empfohlen | Alu > 8% Si: | empfohlen | Kupfer Cu-Leg.: | empfohlen | Beschichtung: | blank | Größe: | 4 | Nenn-Ø d1: | 12 mm | Schneidenlänge l2: | 41 mm | Verstellbereich Ø: | 12–13,5 mm | Schlüsselweite: | 6,2 mm | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, schnellverstell reibahle, Spannhuelsen, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Spannhülsen, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 4332163927099, 3015050130, 15050130 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,87* | € 70,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 57,52* | € 71,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,33* | € 72,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 58,76* | € 72,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,00* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|