Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 10-11mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 10-11mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 10-11mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 10-11mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 10-11mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 10-11mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 10-11mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015050120
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0120110020000
EAN/GTIN:
     4332163927075
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
115 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Größe:
2
Nenn-Ø d1:
10 mm
Schneidenlänge l2:
34 mm
Verstellbereich Ø:
10–11 mm
Schlüsselweite:
4,9 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Spannhuelsen, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Spannhülsen, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 4332163927075, 3015050120, 15050120
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 64,34*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 52,34*
€ 65,41*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 51,57*
€ 65,52*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 51,59*
€ 66,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,99*
€ 67,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.