Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015001000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079983
EAN/GTIN:
     4317784079983
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 206-B mit Linksspirale 7° und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Abmessungen bzw. gerade genutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
133 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
bedingt geeignet
INOX austenitisch:
bedingt geeignet
Nenn-Ø d1:
10 mm
Schneidenlänge l4:
66 mm
Vierkant SW:
8 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Reibwerkzeug, nicht, DIN206B, lösbare, Hand-Reibahle, Reibahlen, (nicht, Schneide), Handreibahle, 206, Reibahle, Schneide, DIN206, 206B, 3015001000, 15001000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 13,10*
3 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 10,44*
€ 14,41*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,43*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 14,87*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 10,95*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.