| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3014880010 Herst.-Nr.: 4317784517300 EAN/GTIN: 4317784517300 |
| |
|
| | |
| FT Entgratsenker EL 1300 Ausführung: Mit Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT. Anwendung: Stabiler Universal-Entgratsenker für Bohrungen über Ø 4 mm. Für HSS-Senkköpfe bis Ø 30 mm. Satzinhalt: 1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT mit Klingenmagazin 1 Klingenhalter EL 0300 FT, für alle Senker Typ C 1 HSS-Senker C20 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschrauben, Entgratwerkzeug, Schnell-Entgrater-Satz, Satz, Schnellentgrater, FORMAT, FAT, Senker, Entgratwerkzeugsatz, Entgratersatz, Entgrat-Senker, Schnellentgratersatz, 3014880010, 14880010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,68* | € 25,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,42* | € 26,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,29* | € 27,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,27* | € 27,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,06* | € 32,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|