Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker Set HSSE DIN334 6,3-20 3-Fl 60Gradugt Form C DUO+ FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3014580001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627719
EAN/GTIN:
     4317784627719
Suchbegriffe:
DIN 334 Satz
din 334 satz
Kegel- und Entgratsenker-Satz 60° mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Titan > 850 N/mm²:
10
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
40
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
35
Beschichtung:
DUO+
INOX ferrit./martens.:
15
INOX duplex:
10
Satzinhalt:
6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 mm
INOX austenitisch:
12
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
6
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Senker, Kegelsenker, Entgrat-Senker, 3014580001, 14580001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 147,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 147,37*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 149,52*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 149,60*
2 Tage
20
€ 8,50*
ab € 136,14*
€ 166,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.