Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Kegelsenker HSSE DIN334 16,0mm zyl. 60Grad ugt FORM C DUO+ FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3014571600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627597
EAN/GTIN:
     4317784627597
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
din 334c
din 334
Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Titan > 850 N/mm²:
10
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
40
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
35
Beschichtung:
DUO+
INOX ferrit./martens.:
15
INOX duplex:
10
INOX austenitisch:
12
Gesamtlänge:
63 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
6
Schaft-Ø:
10 mm
Nenn-Ø:
16 mm
kleinster Ø:
4 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Senker, Kegelsenker, Entgrat-Senker, 3014571600, 14571600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 29,06*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 29,07*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 20,92*
€ 29,60*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 23,74*
€ 32,86*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.