Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS Form C 60Grad Zylinderschaft 31,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014563150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079433
EAN/GTIN:
     4317784079433
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft Ausführung: Axial und radial hinterschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
76 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Nenn-Ø:
31,5 mm
kleinster Ø:
10,01 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 334, Kegel-, FORMAT, HSS, und, Kegelsenker, Entgratwerkzeug, Schaft, 1456, Entgratsenker, 334, 60°, zyl., mit, Senker, DIN334, Entgrat-Senker, 3014563150, 14563150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
€ 4,79*
ab € 23,05*
€ 31,05*
2 Tage
53
€ 4,90*
ab € 23,09*
€ 31,08*
2 Tage
53
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 31,58*
Lager 214
63
€ 4,30*
ab € 23,69*
€ 32,14*
2 Tage
53
€ 8,50*
ab € 26,98*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.