Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 20,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 20,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 20,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 20,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 20,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 20,0mm FORMAT
KegelsenkerSet DIN334 HSSForm C 60Grad 6,3 - 20,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014561899
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627535
EAN/GTIN:
     4317784627535
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
DIN 334 Satz
din 334c
Kegel- und Entgratsenker-Satz, 60° mit zyl. Schaft
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Satzinhalt:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 334, Senker, Kegelsenker, Entgrat-Senker, 3014561899, 14561899
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,03*
€ 56,22*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,07*
€ 56,23*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,23*
€ 57,23*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 59,96*
42 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 55,32*
€ 70,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.