| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3014440050 Herst.-Nr.: 50253 EAN/GTIN: 4026558502533 |
| |
|
| | |
| Kegel- und Entgratsenker-Satz "Advanced" 90° Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 25 % höhere Standzeiten in blank; TiAIN-beschichtet, sogar bis zu 40 %. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1400 N/mm²: | geeignet | Beschichtung: | TiAlN | INOX ferrit./martens.: | empfohlen | INOX duplex: | empfohlen | Satzinhalt: | 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm | INOX austenitisch: | empfohlen | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Advanced, SenkerExact, Kegelsenkersatz, "Advanced", 3-Flächenschaft, Entgratsenker-Satz, Senkersatz, Satz, Entgratsenker, 335, mit, Exact, Kegel-, HSS, und, Kegelsenker, Entgratwerkzeug, 1444, 90°, Senker, TiAlN, DIN335, Entgrat-Senker, 3014440050, 14440050 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,19* | € 115,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,24* | € 115,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,61* | € 116,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 96,81* | € 118,85* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,23* | € 120,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|