Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013190100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395908
EAN/GTIN:
     4317784395908
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Universal-Stufenbohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
Satzinhalt:
4–12; 4–20; 6–30 mm
INOX austenitisch:
empfohlen
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-30mm, mehrstufenbohrer, stufenbohrer-satz format, Oberfläche, Universal-Stufenbohrersatz, Set, FORMAT, Satz, Bohrer, spiralgenutet, spiralggedrallt, Univ.-Stufenb., Universalstufenbohrer, gedr., gedrallt, spiralg., Bohrer-Satz, TiALN, Universal, Stufenbohrer, HSS, Universal-Stufenbohrer-Satz, TiAlN/1319, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013190100, 13190100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 128,23*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 128,23*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 133,39*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 133,50*
Lager 214
24 Tage
11
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 136,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.