Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet 7-32,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet 7-32,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013140037
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476256
EAN/GTIN:
     4317784476256
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 7; 10,5 (M12 x 1,5); 14,5 (M16 x 1,5); 18,5 (M20 x 1,5); 23,5 (M25 x 1,5); 30,5 (M32 x 1,5)
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
96 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stufenlänge:
6 (Kernloch) 3 (Durchgangsloch) mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, blank, FORMAT, Stufenbohrer, HSS, Bohrer, Stufenbohrer-Satz, spiralgenutet, Universal-Stufenbohrer-Satz, 1314, spiralgedrallt, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., Universalstufenbohrer, gedr., gedrallt, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, spiralg., Bohrer-Satz, 3013140037, 13140037
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,79*
ab € 33,09*
€ 43,55*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 33,13*
€ 43,59*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 34,24*
€ 44,65*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 34,02*
€ 45,50*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.