Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS TiN 12,5-37mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS TiN 12,5-37mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 12,5-37mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 12,5-37mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 12,5-37mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 12,5-37mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiN 12,5-37mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013120040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476065
EAN/GTIN:
     4317784476065
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufe mm: für PG-Durchgangsloch 12,5 (PG7); 15,2 (PG9); 18,6 (PG11); 20,4 (PG13,5); 22,5 (PG16); 28,3 (PG21); 33,0 (–); 37,0 (PG29)
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stufenlänge:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: TIN-beschichtet, FORMAT, Stufenbohrer, gerade, HSS, Bohrer, 1312, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, TiN, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, TIN-beschichtet/, genutet, 3013120040, 13120040
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,79*
ab € 46,64*
€ 60,12*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 60,15*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 47,58*
€ 61,05*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 47,73*
€ 62,21*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 65,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.