Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 4-20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013000020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107747
EAN/GTIN:
     4317784107747
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 4-20mm
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1–2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1–5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Bohrbereich:
4–20 mm
Größe:
2
Schaftlänge:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, format blechschälbohrer, Werkzeug, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Schälbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, 4-20, lösbare, Präzisions-Blechschälbohrer, Format, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3013000020, 13000020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,27*
1 Tag
195
1
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,00*
2 Tage
167
1
€ 4,79*
ab € 7,88*
€ 11,03*
1 Tag
195
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 11,14*
Lager 214
200
1
€ 4,30*
ab € 7,93*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.