Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS 3-14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013000010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107730
EAN/GTIN:
     4317784107730
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1–2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1–5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
58 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Bohrbereich:
3–14 mm
Größe:
1
Schaftlänge:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, format blechschälbohrer, Werkzeug, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Schälbohrer, 3-14, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, Präzisions-Blechschälbohrer, Format, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3013000010, 13000010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,20*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,87*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.