Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel SDS-max Enduro 50x350mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatmeißel SDS-max Enduro 50x350mm heller
Spatmeißel SDS-max Enduro 50x350mm heller
Spatmeißel SDS-max Enduro 50x350mm heller
Spatmeißel SDS-max Enduro 50x350mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012780032
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28547 6
EAN/GTIN:
     4010159285476
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-max-Meißel Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds max, fliesenmeißel sds, Meißel, SDS-max-Meißel, 3012780032, 12780032
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 20,82*
€ 27,62*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 27,66*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 21,13*
€ 28,10*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 21,16*
€ 28,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31143
ab € 22,91*
Ähnlich
Heller
31142
ab € 17,16*
Ähnlich
Heller
28542 1
ab € 8,73*
Ähnlich
Heller
28543 8
ab € 8,72*
Ähnlich
Heller
28544 5
ab € 13,98*
Ähnlich
Heller
28545 2
ab € 11,67*
Ähnlich
Heller
28546 9
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.