| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3012780017 Herst.-Nr.: 28546 9 EAN/GTIN: 4010159285469 |
| |
|
| | |
| SDS-max-Meißel Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust. Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Schneidenbreite: | 25 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meißel, Flachmeißel, SDS-max-Meißel, 3012780017, 12780017 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 15,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,63* | € 16,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,25* | € 17,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,22* | € 17,32* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,56* | € 18,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|