Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel SDS-max Enduro 18x350mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel SDS-max Enduro 18x350mm heller
Spitzmeißel SDS-max Enduro 18x350mm heller
Spitzmeißel SDS-max Enduro 18x350mm heller
Spitzmeißel SDS-max Enduro 18x350mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012780007
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28545 2
EAN/GTIN:
     4010159285452
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max
spitzmeißel sds
SDS-max-Meißel Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Schneidenbreite:
– mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Meißel, SDS-max-Meißel, Spitzmeißel, 3012780007, 12780007
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 16,19*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 12,21*
€ 16,89*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 16,93*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 16,93*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 12,18*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31143
ab € 22,91*
Ähnlich
Heller
31142
ab € 17,16*
Ähnlich
Heller
28542 1
ab € 8,73*
Ähnlich
Heller
28543 8
ab € 8,72*
Ähnlich
Heller
28544 5
ab € 13,98*
Ähnlich
Heller
28546 9
ab € 11,68*
Ähnlich
Heller
28547 6
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.