Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 12 ±0,003 HA beschichtet BECK
Artikel-Nr.:
     214-3012411200
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     31178657
EAN/GTIN:
     4053569884112
Suchbegriffe:
Bohrreibahle
Bohrreibahle Pyramid, 5 x D Ausführung: Spezifischer Spitzenanschliff mit Pyramide. 4 Führungsfasen. Bohrungstoleranz: ≥ IT7. Anwendung: Mit Pyramidenspitze, schräger Bohrungseintritt bis max. 10°.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
118 mm
Spirallänge:
71 mm
Schaft-Ø = h6:
12 mm
Nenn-Ø:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, 3012411200, 12411200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,37*
€ 200,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 201,19*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 201,93*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 205,24*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 213,55*
€ 255,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.