Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Mehrfasenstufenbohrer DIN8378 HSS 90Grad M4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011090040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784267717
EAN/GTIN:
     4317784267717
Suchbegriffe:
DIN 8378
Metallbohrer DIN 8378
Stufenbohrer DIN 8378
din 8378
Mehrfasenstufenbohrer, 90°, für Kernbohrungen Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h9 d2 = h8 Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: DIN 8378, Senkwinkel 90°. Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Mit Morsekegelschaft DIN 8379 oder VHM-Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
80 mm
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
16
Alu < 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
60
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
8
INOX duplex:
5
INOX austenitisch:
6
für Gewinde:
M4
Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2:
3,3 x 4,5 mm
Spirallänge l2:
47 mm
Bohrstufenlänge l3:
11,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 90G., FORMAT, 8378, Bohrer, Grad, mit, Schneide, DIN8378, (nicht, lösbare, Schneide), M.Stufenb., Werkzeug, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Zylinderschaft, Metallbohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Stahlbohrer, D8378, 90°, 3011090040, 11090040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,67*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,63*
7 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 9,09*
€ 12,66*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 12,78*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 9,20*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.