Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 5mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 5mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 5mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 5mm
Artikel-Nr.:
     214-3010380500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517027
EAN/GTIN:
     4317784517027
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Ø:
5 mm
Spirallänge:
26 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer 5mm, automatenbohrer, format kurzbohrer, FORMAT, 3126, Spibobit, DIN3126, DIN, Bits, HSS, Bohrer, Spiralbohrerbit, Bit, Spiralbohrer, 3010380500, 10380500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 1,97*
€ 2,98*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,98*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,02*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 3,08*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 2,29*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.