Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-800086440001 Herst.-Nr.: RG5-6517-230CN EAN/GTIN: 0088698394816 |
| |
|
| | |
| C9726A C 9726A C9726 C 9726 RG5-6517-230 RG56517230 RG56517 RG5 6517 230 C9660-69025 C966069025 C9660 69025 COLORLASERJET COLOR LASERJET COLORLJ4600 CLJ4600 CLJ 4600 LJ4600 COLORLJ4600N CLJ4600N CLJ 4600N LJ4600N COLORLJ4600DN CLJ4600DN CLJ 4600DN LJ4600DN COLORLJ4600DTN CLJ4600DTN CLJ 4600DTN LJ4600DTN COLORLJ4600HDN CLJ4600HDN CLJ 4600HDN LJ4600HDN HPRG5-6517
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N | Canon: | LBP -2510; LBP -85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 105,55* | € 135,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 105,58* | € 135,04* | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 105,78* | € 135,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|