Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2100004879 HP Color Choice Kopierpapi A4 500Blatt weiss CHP750 90gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP Farblaserpapier 90 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Farblaserpapier 90 g/m² - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     212-800025440066
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2100004879
EAN/GTIN:
     3141725000443
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HPCHP750 HP COLORCHOICE 90g 210x297 R CHP750 88239900 CHP750 A4 papier 2100004879
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,29*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 9,71*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 10,18*
2 Tage
135
1
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,74*
1 Tag
52
1
€ 5,49*
ab € 7,47*
€ 11,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01508* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.