Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Farblaserpapier Colour Laser CHP750 DIN A4 90g weiß 500Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110751701
Hersteller:
     International Paper
Herst.-Nr.:
     CHP750
EAN/GTIN:
     3141725000443
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Farblaser-Papier besitzt eine besonders glatte Oberfläche für gleichmäßigen Tonerglanz und lebendige Farbbilder. Ein schweres Papier für eindrucksvolle Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colour Laser
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier Colour Laser
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
168
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 8,98*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,60*
5
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 10,31*
Lager 1682
126
1
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,57*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01414* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.