Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung Modul-Vario 45, graualu-struktur, ProSlide-System, 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76722/full/625-045-0-1-100-o-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76722/full/625-045-0-1-100-o-1.jpg
Abfalltrennung Modul-Vario 45, graualu-struktur, ProSlide-System, 45 Liter
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-625-045-0-1-100
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-625-045-0-1-100
EAN/GTIN:
     4031068167639
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt eine auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung für den schnellen und bequemen Wechsel von Abfalltüten (ProSlide-System). Dabei sorgt ein Elast-Spannband für die Fixierung der Tüte. Das Fassungsvermögen beträgt 45 Liter. Die Abfalltüte wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Die Einwurfklappe schließt mittels Dämpfer verzögert und geräuschlos und wirkt geruchshemmend. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt dem Sammler ein Set mit 4 ProPads (= protect-pads, hochrobust, selbstklebend) in den Farben blau, gelb, grün und anthrazit bei. So entscheidet der Anwender selbst, welche Kennzeichnungsfarbe der Sammler tragen soll. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 900 mm. Der Artikel wird vollständig in Deutschland hergestellt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter als nicht brennbar eingestuft (gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1). Farbgebung Korpus: graualu-struktur, Farbgebung Einwurfklappe: ProPads
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Sammelbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, stumpf wertstoffbehälter 45l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Abfalltrenner Abfalltrennsystem Mülltrennsystem System Abfallbehälter Wertstoffbehälter Wertstoffsammelbehälter Wertstoffsammler Abfallbehälter für Außenanlagen Abfallstation Außenabfallbehälter Abfallsackhalter Abfallsackständer Abfallsammelsystem Abfallständer Müllsackhalter Müllsackständer Standabfallsammler Wertstoffsackhalter Sammelbehälter Stahl-Abfallbehälter Stahlabfallbehälter Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem feuerhemmender Wertstoffsammler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,90*
€ 284,37*
Lager 2102
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,11*
€ 285,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 299,94*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,29*
€ 322,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,69*
€ 325,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,95*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.