Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFI Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 1250x700x840 mm - WP3004.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6205/full/profi-standard-grund-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/6205/full/profi-standard-grund-1.jpg
Grundwerkbank PROFI Standard mit Multiplexplatte, BxTxH = 1250x700x840 mm - WP3004.7035
Artikel-Nr.:
     2102-WP3004.7035
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     WP3004.7035
EAN/GTIN:
     4045916005745
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
Einzelwerkbank
Die Werkbank PROFI Grundwerkbank in lichtgrau RAL 7035, 1250 mm breit, 700 mm tief und 840 mm hoch, ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren. Die Stabilität verdankt die Werkbank ihrer sehr hohen Tragkraft von 2000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 40 mm stark, 1250 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich geeignet. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Die Werkbank PROFI Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauwerkbänken zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundwerkbank PROFI Standard Produkt-Nummer: WP4004.7035).
*: Gesamtmaße: B x T x H = 1250 x 700 x 840 mm
*: Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung 2000 kg
*: €ußerst stabiles und langlebiges selbsttragendes Stahlrahmengestell
*: Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und stabile 60 mm hohe Zargen
*: Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035
*: Multiplex-Werkbankplatte 40 mm stark
*: 6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodenbelags
Artikelfarbe: lichtgrau RAL 7035
Breite: 1250mm
Höhe: 840mm
Tiefe: 700mm
Tragkraft: 2000kg
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, manuflex grundtisch, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank Werktisch Werkstatteinrichtungerkstatteinrichtung Anbau-Arbeitstisch Arbeitstisch Anbautisch Arbeitstisch Grundtisch Grund-Arbeitstisch Grundtisch Einzelwerkbank Montagewerkbank Standardwerkbank Universalwerkbank Werkstatttisch Werktisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,97*
€ 360,25*
€ 4,95*
ab € 312,42*
€ 369,23*
Frei Haus
ab € 380,31*
€ 441,57*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,97*
€ 405,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.