| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-87-1001 Herst.-Nr.: Saro-87-1001 EAN/GTIN: 4017337870080 |
| |
|
| | |
| - Material: (Rahmen) Stahl, (Säule) Aluminium, (Stützen) Kunststoff, - Zusammenklappbar, - Rost- u. wartungsfrei, hervorragende Qualität, - Maximale Plattengröße: ø 380 mm, - Hochwertige Abdeckung, - 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse), - Für bis zu 84 angerichtete Teller, Schalen oder Platten, - Löst Raumprobleme in der Küche, da zusammenklappbar, - Ideal fürs Catering, - Gewicht: 34 kg, - Maße: B 650 x L 650 x H 1890 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,38* | € 816,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,02* | € 880,37* | | | | Lager 2102 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,11* | € 1.007,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|