Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tellerstapler Plate-Mate® Modell PM 84 KLAPPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tellerstapler Plate-Mate® PM 84 KLAPPBAR, Ansicht vorne
SARO Tellerstapler Plate-Mate® PM 84 KLAPPBAR, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-87-1001
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     87-1001
EAN/GTIN:
     4017337870080
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
- Material: (Rahmen) Stahl, (Säule) Aluminium, (Stützen) Kunststoff
- Zusammenklappbar
- Rost- u. wartungsfrei, hervorragende Qualität
- Maximale Plattengröße: ø 380 mm
- 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)
- Für bis zu 84 angerichtete Teller, Schalen oder Platten
- Löst Raumprobleme in der Küche, da zusammenklappbar
- Ideal fürs Catering
- Gewicht: 34 kg
- Maße: B 650 x T 650 x H 1890 mm
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, Teller-Wagen, Tellerwagen, tellerhalter saro, tellerwagen, SARO Tellerstapler Plate-Mate® PM 84 KLAPPBAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785S
8
Frei Haus
ab € 793,68*
€ 881,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,34*
€ 884,68*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 910,09*
€ 1.008,82*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,77*
€ 1.049,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,94*
€ 1.024,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,70*
€ 974,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,68*
€ 944,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.