| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-700-2735 Herst.-Nr.: Saro-700-2735 EAN/GTIN: 4017337061327 |
| |
|
| | |
| SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1600 2 Becken links - Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt, - Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl, - Gefütterte Rückwand, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm), - Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre, - Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung, - Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm, - Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung, - Abm.: B 1600 x T 700 x H 850, - 2 Waschbecken links, 1 Abtropffläche rechts, - Maß Becken: B 400 x T 500 x H 300 Art.Nr: 700-2735
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 989,88* | € 1.076,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,04* | € 1.157,61* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,11* | € 1.279,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|