Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank mit Glastür Modell MM5 PV, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166917/full/486-4035-Kopie.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166917/full/486-4035-Kopie.jpg
SARO Kühlschrank mit Glastür Modell MM5 PV, weiß
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-486-4035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-486-4035
EAN/GTIN:
     4017337058686
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
SARO Kühlschrank mit Glastür Modell MM5 PV, weiß
- Material: (Gehäuse) Stahl kunststoffbeschichtet, weiß (Innenraum) Kunststoff, weiß, - Mit Umluftventilator, - Glastür, - Klimaklasse: 4, - Kapazität: 525/455 L, - Umluftkühlung, - Kühlmittel R600a, 70 g, - Lautstärke: <70 dB, - Digitales Thermostat, - Türanschlag wechselbar, - 4 Roste inklusive, - Geeignet für GN2/1 und 600 x 400 Tabletts (optional erhältlich), - 4 Räder + 2 höhenverstellbare Füße, - Automatische Abtauung, - LED Beleuchtung, - Abm.: B 750 x T 740 (+45) x H 1900 mm, - Innenmaß: B 650 x T 538 x H 1480 mm
Art.Nr: 486-4035

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Energieeffizienzklasse: B
Stromverbrauch, kWh (im Jahr): 876
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.459,63*
€ 1.628,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.573,90*
€ 1.744,89*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 1.798,35*
€ 1.980,34*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,34*
€ 2.356,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,62*
€ 2.328,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.875,45*
€ 2.231,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,73*
€ 2.177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,35*
€ 2.140,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.