| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-465-4200 Herst.-Nr.: Saro-465-4200 EAN/GTIN: 4017337056736 |
| |
|
| | |
| SARO Bäckerei Kühltisch EPA 3100 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl, - 1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set pro Tür, - 3 Türen, - 4 höhenverstellbare Füße, - Umluftkühlung, - Passend für Bäckerei-Roste, - Abtauung: automatisch, - Digitale Temperaturkontrolle (Dixell), - Isolierung - Stärke: 60 mm, - Energieverbrauch in 24 Std. ca.: 4 kWh, - Geeignet f. Umgebungstemperatur von ca. 16 bis 38 °C, - Kältemittel: R 290, - Energieeffizienzklasse: C, - Abm.: B 2020 x T 800 x H 850 mm, - Rostmaß: B 408 x T 630 mm Art.Nr: 465-4200
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,30* | € 1.292,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,58* | € 1.385,79* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.702,94* | € 1.914,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|