Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tiefkühlschrank m. Glastür Modell GTK 560, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166706/full/453-1015-und-453-1022.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166706/full/453-1015-und-453-1022.jpg
SARO Tiefkühlschrank m. Glastür Modell GTK 560, schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-453-1022
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-453-1022
EAN/GTIN:
     4017337056804
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
SARO Tiefkühlschrank m. Glastür Modell GTK 560, schwarz
- Material: (Gehäuse) Stahl; einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Kunsttoff, schwarz; (Glastührramen), Kunststoff, schwarz, - 5 höhenverstellbare Roste, - Digitale Temperaturkontrolle, - LED Beleuchtung seperat zuschaltbar 2 x10,5 Watt, - 4 Walzen (360 ° drehbar), - Abschliessbare Tür, - Umluftkühlung, - Automatische Abtauung, - Geräuschpegel 61 dB, - Kältemittel: R290 85 g, - Energieeffizienzklasse: E, - Abm.: B 750 x T 760 x H 1997 mm, - Innenmaß: B 630 x T 580 x H 1538 mm, Rostmaß: B 610 x T 473 mm
Art.Nr: 453-1022

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.473,38*
€ 1.667,63*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.589,21*
€ 1.781,92*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 2.129,95*
€ 2.372,52*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.372,52*
€ 2.823,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,62*
€ 2.796,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,92*
€ 2.670,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.185,96*
€ 2.601,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,95*
€ 2.534,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.