Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren, weiß, Modell G 885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166703/full/453-10081-label.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166703/full/453-10081-label.jpg
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren, weiß, Modell G 885
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-453-10081
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-453-10081
EAN/GTIN:
     4017337054237
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren, weiß, Modell G 885
- Material: (Gehäuse) Stahl; einbrennlackiert, weiß, (Innenraum) Aluminium, einbrennlackiert, weiß, (Glastürrahmen) Kunststoff, weiß, - 8 höhenverstellbare Roste, - Digitale Temperaturkontrolle, - LED-Beleuchtung (Innenraum und Werbetafel), - 4 Räder (2 feststellbar), - 2 selbstschließende Türen, doppelverglast, - Abschließbare Türen, - Umluftkühlung, - Automatische Abtauung, - Kältemittel: R290, - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G), - Abm.: B 1110 x T 690 x H 2079 mm, - Rostmaß: B 497 x T 457 mm
Art.Nr: 453-10081

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.113,53*
€ 1.251,97*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.204,10*
€ 1.352,46*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 1.368,91*
€ 1.532,91*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,91*
€ 1.824,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,71*
€ 1.807,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,22*
€ 1.730,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,69*
€ 1.682,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,91*
€ 1.629,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.