| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-423-1620 Herst.-Nr.: Saro-423-1620 EAN/GTIN: 4017337048601 |
| |
|
| | |
| - Material: (Gehäuse) Edelstahl / Muldenroste aus Stahldraht, - Verchromte offene Brenner: 3,5 kW und 6 kW, - 120 Ltr. Elektrobackofen: GN 2/1 (685 x 530 x 350 mm), - 4 Kochzonen, - Ohne Pilotflamme, - Gewicht: 116 kg, - Maße: B 800 x L 700 x H 850, - temp. *+50/+260°C °C, - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 5,48 kW , 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.881,03* | € 2.107,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.246,20* | € 2.495,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.385,99* | € 2.642,38* | | | | Lager 2102 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.525,83* | € 2.773,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|