| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-423-1453 Herst.-Nr.: Saro-423-1453 EAN/GTIN: 4017337044290 |
| |
|
| | |
| - Material: Edelstahl, - 2 Kochzonen: 2 x 3,5 kW, - Digitales Anzeigesystem, - Elektronische Regelung der Temperatur, - Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material, - Kochfeld: 350 x 550 mm, - Kochplatte Ø 230 mm, - Gewicht: 37 kg, - Maße: B 400 x L 700 x H 270, - temp. +0/+300 °C, - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 7 kW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktionskocher Gastro Induktionskocher Profi Restaurant Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.477,02* | € 4.746,21* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.613,39* | € 4.885,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.612,12* | € 4.900,42* | | | | Lager 2102 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.730,31* | € 6.023,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|