Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 407 2005 Pizzaofen Modell 6 BIG L Gastro Profi Küche Restaurant Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 407 2005 Pizzaofen Modell 6 BIG L Gastro Profi Küche Restaurant Imbiss
SARO 407 2005 Pizzaofen Modell 6 BIG L Gastro Profi Küche Restaurant Imbiss
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-407-2005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-407-2005
EAN/GTIN:
     4017337047468
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
- Material: Edelstahl, - Für 6 Pizzen von max. Ø 36 cm, - Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, - Isolierung mit Steinwolle, - Zusätzlich Stein auf der Oberseite, - Gewicht: 102 kg, - Maße: B 1310 x L 865 x H 395, - temp. +50/+400 °C, - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 9,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, pizzaofen 6 pizzen, baguetteofen, pizzaofen saro, Pizzaofen Gastro Pizzaofen Pizza Holzofen Profi Pizzaofen Profi Restaurant Küche Imbiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,88*
€ 1.474,11*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.679,23*
€ 1.863,99*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.833,63*
€ 2.033,28*
Lager 2102
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.186,03*
€ 2.389,60*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,60*
€ 2.843,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.367,21*
€ 2.816,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,55*
€ 2.699,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.217,93*
€ 2.639,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.186,03*
€ 2.601,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.