Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlvitrine mit Doppeltür Modell SC100DT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166589/full/330-1015-label.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/166589/full/330-1015-label.jpg
SARO Kühlvitrine mit Doppeltür Modell SC100DT schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-330-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-330-1015
EAN/GTIN:
     4017337063314
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
SARO Kühlvitrine mit Doppeltür Modell SC100DT schwarz
- Material: Gehäuse Kunststoff, schwarz, - 4-seitig doppelverglast, - Glastüren vorne und hinten, - 4 höhenverstellbare Roste, kunststoffbeschichtet, - Innenbeleuchtung, - Digitale Temperaturkontrolle, - Umluftkühlung, - Automatische Abtauung, - Volumen: 98 Liter, - Sicherheitssperrfunktion, - Kühlmittel: R600a, - Abm.: B 428 x T 386 x H 1110 mm
Art.Nr: 330-1015

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Energieeffizienzklasse: C
Stromverbrauch, kWh (im Jahr): 1436
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 446,63*
€ 526,19*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 459,73*
€ 537,29*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 550,28*
€ 642,10*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,10*
€ 764,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,19*
€ 758,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,54*
€ 736,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,28*
€ 654,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.