Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlvitrine mit Doppeltür, Modell SC 100 DT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühlvitrine mit Doppeltür Modell SC100DT schwarz, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine mit Doppeltür Modell SC100DT schwarz, Ansicht vorne
SARO Kühlvitrine mit Doppeltür, Modell SC 100 DT schwarz
Artikel-Nr.:
     1785S-330-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1015
EAN/GTIN:
     4017337063314
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
- Material: (Gehäuse) Kunststoff, schwarz
- 4-seitig doppelverglast
- Glastüren vorne und hinten gewölbt
- 4 höhenverstellbare Roste, kunststoffbeschichtet
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung mit Ventilator
- Temp. 0 / +12 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Roste: 4x B 355 x T 350 mm
- Inhalt: 98 Liter
- Innenmaße: B 365 x T 307 x H 710 mm
- Außenmaße: B 429 x T 425 x H 1080 mm
- Gewicht: 39 / 41,5 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1436 kW/h
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine, saro kühlvitrine, SARO Kühlvitrine mit Doppeltür Modell SC100DT schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 449,86*
€ 527,39*
Lager 1785S
14
Frei Haus
ab € 456,67*
€ 538,45*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 553,50*
€ 642,85*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,45*
€ 640,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,38*
€ 633,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,67*
€ 543,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.