Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kombi Stabmixer Modell MB-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kombi Stabmixer Modell MB-31
SARO Kombi Stabmixer Modell MB-31
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-27-7020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-27-7020
EAN/GTIN:
     4017337055845
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
SARO Kombi Stabmixer Modell MB-31
- Motorblock mit einstellbaren Geschwindigkeitsstufen, - Mixstab, 306 mm. Entwickelt für den Dauereinsatz in Behältern von bis zu 30 Litern, - Professioneller Stabmixer und Handrührer, - Professioneller Stabmixer, entwickelt für verschiedene Zubereitungen ohne zusätzliche Werkzeuge, - Professionelles Y-förmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und Klinge mit langer Lebensdauer, - Vario-Speed: Einstellbare Geschwindigkeitsstufen, - Kompaktes Design: sinnvolle und handliche Größe., - Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das äußere Gehäuse aus zwei Materialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geräts. Rutschfester Grip., - Optimale Neigung des Schafts, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren., - Click-on-arm: Abnehmbarer Mixstab mit Schnell- und Sicherheitsarretierung, - Speziell entwickelte Mixfußglocke um Spritzer zu vermeiden., - Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Zweifarbige LED-Kontrollleuchte zur Angabe des Gerätestatus, - Professionelle Leistungsfähigkeit: Kann über längere Dauer betrieben werden, ohne dass das Gehäuse überhitzt, - Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten Tests bestanden hat, - Geprüfte Geometrie: speziell entwickeltes Gehäuse um unbeabsichtigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden, - Einfache Reinigung: abnehmbare Mix Aufsätze, können unter dem Wasserhahn gereinigt werden, - NSF-zertifiziert: Garantie für Sicherheit und Hygiene, - Gesamtlänge: 615 mm (Pürieren), 704 mm (Schneebesen), - Länge Pürierstab: 306 mm, - Länge Schneebesen: 369 mm, - Motorgeschwindigkeit: 1500 - 12000 U/min (Pürieren), 200 - 1500 U/min (Schneebesen), - Durchmesser Schneidemesser: 55 mm, - Klingenschutzdiameter: 92,2 mm
Art.Nr: 27-7020

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
Frei Haus
ab € 533,47*
€ 633,34*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 552,19*
€ 655,32*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 712,19*
€ 832,93*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,93*
€ 991,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,48*
€ 977,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,05*
€ 928,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,35*
€ 894,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.