Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quintix® Analysenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26031/full/wl-10058-e-wb-RGB-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26031/full/wl-10058-e-wb-RGB-1.jpg
Quintix® Analysenwaage
Artikel-Nr.:
     2102-QUINTIX224-1S
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     QUINTIX224-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Quintix® Analysenwaage

Vereinfachen Sie Ihren Laboralltag mit der revolutionären Bedienoberfläche

Redefining Standard Mit der neuen Quintix® macht die Arbeit im Labor noch mehr Spaß. Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochpräzisen Wägetechnology machen die Quintix® Laborwaagen zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Profitieren Sie von optimierten Arbeitsabläufen mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Wenn Sie GLP-konforme Dokumente oder Protokolle benötigen, erzielen Sie mit der 'Plug & Work'-Technologie der Quintix® Laborwaagen beträchtliche Einsparungen an Zeit und Arbeitsaufwand. Neue Bedienoberfläche und Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage ohne das Wälzen dicker Anleitungen Integrierte Applikationsprogramme und intuitive Bedienerführung zur Effizienzsteigerung im Laboralltag Höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität dank der internen vollautomatischen Justierfunktion isoCAL Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker Das ist enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutz für Analysewaagen

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, laborwaage präzisionswaage profi feinwaage goldwaage Analysenwaage Analysewaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.806,02*
€ 3.977,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.425,70*
€ 3.977,86*
Frei Haus
ab € 5.050,28*
€ 5.228,21*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.977,84*
€ 4.733,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.946,27*
€ 4.696,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.856,14*
€ 4.588,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.816,42*
€ 4.541,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.806,02*
€ 4.529,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.