Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen 800, 100x100 Drahtmaschung, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitteraufsatzrahmen 800, 100x100 Drahtmaschung, grün
Gitteraufsatzrahmen 800, 100x100 Drahtmaschung, grün
Artikel-Nr.:
     2102-AR80012008006017S1
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     AR80012008006017S1
EAN/GTIN:
     4260316443755
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
ESB Gitteraufsatzrahmen 800, 100x100 Drahtmaschung, grün
Ausführung:
Mit einer Klappe an der Längsseite
Rohrrahmen aus ø 22 mm Rundrohr
Drahtmaschung: 100 x 100 x 3,8 mm, mit 4 Fangtellern
Nutzhöhe: 800 mm
Nutzlast: 800 kg
Auflast: 1.600 Kg
Oberfläche: maigrün ähnlich RAL 6017 lackiert

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,24*
€ 103,75*
Lager 2102
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,86*
€ 136,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,77*
€ 179,45*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,86*
€ 179,63*
4 Tage
22
€ 35,99*
ab € 150,52*
€ 186,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.