Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1935 mit Drehtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1935 mit Drehtüren
Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1935 mit Drehtüren
Artikel-Nr.:
     2102-9230758
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9230758
EAN/GTIN:
     4059395037364
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal
Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1935 mit Drehtüren

  • Wandkühlregal Bautiefe 630 mm
  • Elektronische Steuerung
  • Drehtür mit Griff
  • Innenbeleuchtung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Eingebauter Lichtschalter
  • Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
  • 4 höhenverstellbare Böden
  • Regalbodentiefe 360 mm
  • Auslagetiefe im Grundboden 437 mm
  • Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
  • Transparente Preisschienen
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kälte Wandkühlregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.703,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.990,42*
€ 11.888,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.868,14*
€ 11.743,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.731,46*
€ 11.580,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.703,69*
€ 11.547,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.