Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1310 mit Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1310 mit Schiebetüren
Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1310 mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     2102-9230736
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9230736
EAN/GTIN:
     4059395037296
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal
Wandkühlregal Edelstahl Cronus 1310 mit Schiebetüren

  • Wandkühlregal Bautiefe 630 mm
  • Elektronische Steuerung
  • Schiebetüren
  • Innenbeleuchtung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Eingebauter Lichtschalter
  • Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
  • 4 höhenverstellbare Böden
  • Regalbodentiefe 360 mm
  • Auslagetiefe im Grundboden 437 mm
  • Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
  • Transparente Preisschienen
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Kanalbaufähige Ausführung auf Anfrage lieferbar

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kälte Wandkühlregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.020,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.310,44*
€ 9.889,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.239,06*
€ 9.804,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.074,87*
€ 9.609,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.020,76*
€ 9.544,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.