Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Aufsatz-Kühlvitrine Rondo mit 4 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114761/full/9150311-aufsatz-kuehlvitrine-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114761/full/9150311-aufsatz-kuehlvitrine-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Aufsatz-Kühlvitrine Rondo mit 4 Etagen
Artikel-Nr.:
     2102-9150311
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9150311
EAN/GTIN:
     4059395094718
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Aufsatz-Kühlvitrine Rondo mit 4 Etagen


Aufsatz-Kühlvitrine Rondo mit 4 Etagen

Schwarz, Schick und Rund. Steckerfertige Panorama-Kühlvitrine für den individuellen Einsatz. Tischkühlvitrine mit runder Panoramaverglasung und LED Beleuchtung. Rotierendes Drehgestell separat schaltbar mit 4 engmaschigen Rosten. Automatische Start/Stop Funktion des Drehgestells beim öffnen der Tür. Boden mit herausnehmbarer Krümelschublade.


  • Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
  • Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
  • Belüftete Panormaisolierverglasung
  • Elektronische Steuerung
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • Innenbeleuchtung mit 2 LED Linien für eine optimale Produktpräsentation
  • Umluftkühlung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Separater Schalter zum Ein-/Ausschalten des Drehrondells
  • Türkontaktschalter, stoppt das Rondell beim Öffnen der Tür
  • Edelstahl-Rondell mit engmaschigen Rosten, herausnehmbar
  • 4 engmaschige Roste mit 17mm Stababstand
  • Krümelauffangschale
  • Türanschlag rechts
  • Keine Lagervitrine

Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Kunstsoff schwarz lackiert
Innenmaterial : Edelstahl und Kunststoff
Temperatur von C° : +3
Temperatur bis C° : +6
Anschlusswert in kW : 0,190
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 48
Serienzubehör : 4 Roste CHR
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 50
Bruttoinhalt (l): 73
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja, Heißgas
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 48
Klimaklasse : N
Nummer GTIN Nummer : 4059395094718


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, Getränkekühlvitrine, Kühlsäule, Kühl-Vitrine, Kühltheke, Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, getränkekühlvitrine, kbs kühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine Buffetvitrinen-Aufsatz Kühlaufsatz Kühlvitrinenaufsatz Tischkühlvitrine Getränkekühlvitrine Kühlsäule Kühl-Vitrine Kühltheke Kühlvitrine Mehrzweckvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,68*
€ 1.428,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,30*
€ 1.417,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,53*
€ 1.337,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,69*
€ 1.282,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,42*
€ 1.204,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.