Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Impuls Wandkühlregal Alvin 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114561/full/9150226-kuehlregal-alvin-ansicht-2.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114561/full/9150226-kuehlregal-alvin-ansicht-2.png
KBS Impuls Wandkühlregal Alvin 2
Artikel-Nr.:
     2102-9150226
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9150226
EAN/GTIN:
     4059395094695
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal

Impuls Wandkühlregal Alvin 2


Verkaufsförderndes Impuls-Wandkühlregal mit Panormaseitenteile in schwarzglas mit Chromoptik und integrierten Nachtrollo zum Schutz der Ware. Wartungsarmer Rückwandkkondensator und Staubfilter hinter der Frontblende. Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und energiesparende LED Innenbeleuchtung unter den  Regalböden. 3 CHR Regalböden, Tiefe 280mm und Scannerschienen. 4 vormontierten Rollen, davon 2 mit Festellbremse für eine leichte Mobilität vor Ort.


  • Glasseitenteile
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Eingebaute Lichtdrucktaste
  • Energiesparende LED-Beleuchtung unter jedem Regalboden
  • 3 CHR Regalböden nicht verstellbar
  • Scannerschienen 40 mm hoch
  • Regalbodentiefe 280 mm
  • Auslagetiefe im Grundboden 320 mm
  • Nachtrollo
  • Wartungsarmer Kondensator
  • Staubfilter hinter Frontblende
  • 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Aufstellart/Montage : Standgerät
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Glas/CHR
Innenmaterial : Glas/CHR
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +12
Anschlusswert in kW : 1,34
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 110
Serienzubehör : 3 CHR Böden, Nachtrollo
SWS Planbar : ja
Geräteart : Wandkühlregal
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 50
Bruttoinhalt (l): 220
Kühlung : Umluft, /Luftschleier
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Geräuschpegel (dB): 60
Nummer GTIN Nummer : 4059395094695


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kühlregal Wandkühlregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.849,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,06*
€ 2.418,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,27*
€ 2.388,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,09*
€ 2.294,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,21*
€ 2.243,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,15*
€ 2.200,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.