Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Aufsatzkühlvitrine ASV 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114333/full/9150190-kuehlvitrine-aufsatz-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114333/full/9150190-kuehlvitrine-aufsatz-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Aufsatzkühlvitrine ASV 700
Artikel-Nr.:
     2102-9150170
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9150170
EAN/GTIN:
     4059395075137
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Aufsatzkühlvitrine ASV 700


Tischkühlvitrine vierseitige Panoramaverglasung und LED Beleuchtung


  • Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
  • 4-seitige Panormaverglasung
  • Elektronische Steuerung
  • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • 2 Rückschiebescheiben aus engergiesparendem Isolierglas
  • Bodenausstellungsfläche Kunststoff schwarz
  • 2 Roste aus CHR mit 20mm Abstand zwischen den Stäben
  • Bestückungsöffnung von 290mm
  • Lichte Breite bei herausgenommen Scheiben 620mm
  •  Maße: Oberer Rost B:620, T: 335 mm, unterer Rost B: 620, T: 365 mm

Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Kunststoff / CHR / Glas
Innenmaterial : CHR / Kunststoff
Temperatur von C° : +3
Temperatur bis C° : +12
Anschlusswert in kW : 0,16
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 66
Serienzubehör : 2 Roste CHR
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 120
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 50
Klimaklasse : N
Nummer GTIN Nummer : 4059395075137


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs aufsatzkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine Buffetvitrinen-Aufsatz Kühlaufsatz Kühlvitrinenaufsatz Tischkühlvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 523,39*
€ 614,66*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,15*
€ 1.065,48*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,48*
€ 1.267,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,06*
€ 1.259,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,57*
€ 1.199,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,11*
€ 1.154,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,15*
€ 1.089,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9150190
ab € 593,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.