Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wärmeschrank mit Aufkantung B 120cm x T 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Wärmeschrank mit Aufkantung B 120cm x T 70cm
KBS Wärmeschrank mit Aufkantung B 120cm x T 70cm
Artikel-Nr.:
     2102-90721102
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90721102
EAN/GTIN:
     4059395016864
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank

Wärmeschrank mit Aufkantung B 120cm x T 70cm


Wärmeschrank mit Schiebetüren und 10 cm Aufkantung


  • Wärmeschrank mit Schiebetüren
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304)
  • Temperaturbereich bis +90° C
  • Arbeitsplatte mit Aufkantung 100mm Höhe
  • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche
  • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung
  • Arbeitsplatte mit 40mm Abkantung
  • Schrankkorpus in selbstragender Konstruktion
  • Schallgedämmte Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden
  • Korpus wird vollständig verschlossen
  • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-950mm
  • Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm
  • 1 Zwischenboden höhenverstellbar
  • Lieferung erfolgt vormontiert
  • Optionales Zubehör Rollenkit

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 2
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Temperatur bis C° : +90
Anschlusswert in kW : 2,5
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 78
Zubehör : 90191002
SWS Planbar : ja
Geräteart : Wärmeschränke
Geräteanschlußart : Anschlussfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395016864


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Universalwärmeschrank, Wärmeschrank, hochtemperatur wärmeschrank, Gastro-Wärmeschrank Gastronomie-Wärmeschrank Universal-Heizschrank Universalwärmeschrank Wärmeschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,46*
€ 1.803,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,32*
€ 1.797,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,54*
€ 1.719,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,95*
€ 1.659,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,19*
€ 1.576,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.