Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Cart Rahmen 150 Liter, Rubbermaid, VB 871643, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120718/full/0086876221671-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120718/full/0086876221671-002-01.jpg
X-Cart Rahmen 150 Liter, Rubbermaid, VB 871643, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-76221671
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76221671
EAN/GTIN:
     0086876221671
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
X-Cart Rahmen 150 Liter, Rubbermaid, VB 871643, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876221671
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 6,000 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,080 m3
Verpackung Länge: 535 mm
Verpackung Breite: 180 mm
Verpackung Höhe: 860 mm
Versandkarton Länge: 180 mm
Versandkarton Breite: 535 mm
Versandkarton Höhe: 860 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 150,67*
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 151,57*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 180,26*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 225,69*
€ 281,90*
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 285,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1871645
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.