Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbwagen X-Cart mit zusammenklappbarem Rahmen, 150 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid X-Cart 1871643 Silber
Rubbermaid X-Cart 1871643 Silber
Artikel-Nr.:
     CDDND-1871643
Herst.-Nr.:
     1871643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Die zusammenklappbaren Wagen wurden auf eine zuverlässige, lang anhaltende Leistung ausgelegt und getestet
Sack für zusammenklappbaren X-Cart der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial, 100 kg Fassungsvermögen, schwarz.
  • Aus robustem, lackiertem Stahl und pulverbeschichtetem Rahmen, keine Rostbildung.
  • Leicht zu reinigen mit Lappen, Seife und Wasser; abnehmbarer Sack.
  • Herausragende Wendigkeit dank hochwertiger und geräuscharmer Lenkrollen. Stoßschutzleisten sorgen für zusätzlichen Schutz während des Transports.
  • Bleibt zusammengeklappt aufrecht stehen.
  • 100 kg Traglast
Weitere Informationen:
Farbe:
GRAU
Material:
Vinyl
Volumen:
150 L
Weitere Suchbegriffe: Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, klappwagen, Faltkarre, Zusammenklappbarer Wagen, Faltbarer Mehrzweckwagen, Hotelwagen, Wagenzubehör, Zimmermädchenwagen, Hausmeisterwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1871645
ab € 33,68*
Zubehör
Vepa Bins
0086876223019
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.